Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Budvill - Műa csatorna 50x50mm tetővel 2,5m fehér SN020737 - csat0020

MásolásMásolás
Budvill - Műa csatorna 50x50mm tetővel 2,5m fehér SN020737

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - PVC

  • Magasság - 50 mm

  • Szélesség - 50 mm

  • Hosszúság - 2500 mm

  • Átmérő - 70.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020737

Gyártói cikkszám

csat0020

Gyártói típuskód

MCS 50x50

Anyag:

PVC

Magasság:

50 mm

Szélesség:

50 mm

Hosszúság:

2500 mm

Átmérő:

70.7 mm

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Szín:

fehér

Perforált csatornák ; Budvill és Társa ; Műa csatorna 50x50mm tetővel 2,5m fehér