Budvill - Szerelvénydoboz 65mm sorolható Fekete, csavar nélkül GT13542 - S1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
Forma - körszelvény
Szín - fekete
Kivitel - egyes
Átmérő - 65 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13542
Gyártói cikkszám
S1
Gyártói típuskód
D60-71
Szerelési mód:
süllyesztett
Forma:
körszelvény
Szín:
fekete
Kivitel:
egyes
Átmérő:
65 mm
Védettség:
IP2X
Építési forma:
készülékdoboz
Beültetés:
nélkül
Sorolható:
Igen
Anyag:
műanyag
Csavarokkal:
Nem
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Tükörvilágító lpt 39W T5 fcsöves IP43 EVG +ff