Budvill - Szerelvénydoboz 65mm sorolható mély csavar nélkül GT81233 - S2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
Forma - körszelvény
Szín - fekete
Kivitel - egyes
Átmérő - 65 mm
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT81233
Gyártói cikkszám
S2
Gyártói típuskód
D 60-71 mély
Szerelési mód:
süllyesztett
Forma:
körszelvény
Szín:
fekete
Kivitel:
egyes
Átmérő:
65 mm
Védettség:
IP2X
Építési forma:
készülékdoboz
Beültetés:
nélkül
Sorolható:
Igen
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Anyag:
műanyag
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Fedélrögzítés:
pattintós
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrószár ; %Fúrószár d 6 mm HSS DIN338 köszörült csigafúró