Budvill - Szerelvénydoboz átm.: 65mm alj 001551 - T30061
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
Forma - körszelvény
Szín - fekete
Kivitel - egyes
Átmérő - 65 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
001551
Gyártói cikkszám
T30061
Gyártói típuskód
MÜDS65 alj
Szerelési mód:
süllyesztett
Forma:
körszelvény
Szín:
fekete
Kivitel:
egyes
Átmérő:
65 mm
Védettség:
IP2X
Építési forma:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Beültetés:
nélkül
Sorolható:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Fedélrögzítés:
pattintós
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; H05VVC4V5-K 7x1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 7 x 1 mm2 árnyékolt