Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Budvill - Szerelvénydoboz fk 90mm ACIDAX tömszelenc. 001558 - T30085

MásolásMásolás
Budvill - Szerelvénydoboz fk 90mm ACIDAX  tömszelenc. 001558

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - körszelvény

  • Beültetés - nélkül

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Védettség - IP2X

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

001558

Gyártói cikkszám

T30085

Gyártói típuskód

ACIDAX

Forma:

körszelvény

Beültetés:

nélkül

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Védettség:

IP2X

Szín:

szürke

Átmérő:

90 mm

Anyag:

műanyag

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

szerelvényfedő

Fedélrögzítés:

csavarral

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Jelzőkürt ; Jelzőkürt 24VAC