Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Védőcső hajlékony MÜ-I 16 narancs 100m/tek SN005885 - CSŐ0047/S

MásolásMásolás
Budvill - Védőcső hajlékony MÜ-I  16 narancs 100m/tek SN005885

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Anyag minősége - PE

  • Felület - kezeletlen

  • Polírozott felület - Nem

  • Áttetsző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN005885

Gyártói cikkszám

CSŐ0047/S

Gyártói típuskód

BETONFLEX 16

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PE

Felület:

kezeletlen

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Szín:

narancs

Cső belső színe:

narancs

Kivitel:

hajlékony

Forma:

kívül és belül sima

Belső átmérő:

16 mm

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony MÜ-I 16 narancs