Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Védőcső hajlékony MÜ-I 32 narancs 50m/tek SN005888 - CSŐ0050/S

MásolásMásolás
Budvill - Védőcső hajlékony MÜ-I  32 narancs 50m/tek SN005888

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Szín - narancs

  • Kivitel - hajlékony

  • Forma - kívül és belül sima

  • Belső átmérő - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN005888

Gyártói cikkszám

CSŐ0050/S

Gyártói típuskód

BETONFLEX 32

Anyag:

műanyag

Szín:

narancs

Kivitel:

hajlékony

Forma:

kívül és belül sima

Belső átmérő:

32 mm

Anyag minősége:

PE

Felület:

kezeletlen

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Cső belső színe:

narancs

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony MÜ-I 32 narancs