Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

C+D Automatika Kft - Üzemóraszámláló 230VAC 46mm IP40 G31999 - HK-46/230VAC

MásolásMásolás
C+D Automatika Kft - Üzemóraszámláló 230VAC 46mm IP40 G31999

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - analóg

  • Szerelési mód - beépítés

  • Számolási tartomány - 99999.99 h

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G31999

Gyártói cikkszám

HK-46/230VAC

Gyártói típuskód

HK-46 230VAC

Kivitel:

analóg

Szerelési mód:

beépítés

Számolási tartomány:

99999.99 h

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Bemeneti feszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Védettség:

IP40

Számlálástechnika ; Üzemóraszámláló ; Üzemóraszámláló 230VAC 46mm