Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábelsín 35x35mm L=3m GT62825 - CM755003

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábelsín  35x35mm L=3m GT62825

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Profilforma - U-profil

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Szélesség - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT62825

Gyártói cikkszám

CM755003

Gyártói típuskód

TXF35GC

Hosszúság:

3000 mm

Profilforma:

U-profil

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szélesség:

35 mm

Magasság:

35 mm

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Rácsos kábelsín 35x35mm L=3m