Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 30x100mm L=3m GT01946 - CM000021

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca  30x100mm L=3m GT01946

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Anyag - acél

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01946

Gyártói cikkszám

CM000021

Gyártói típuskód

CF 30/100EZ

Szélesség:

100 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

összekötő nélkül

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Hosszúság:

3000 mm

Integrált elválasztófal:

nélkül

Jelölés színe: kék