Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 54x150mm rozsdamentes L=3m GT33559 - CM000084

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca  54x150mm rozsdamentes L=3m GT33559

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilforma - U-forma

  • Szélesség - 150 mm

  • Magasság - 54 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Integrált elválasztófal - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33559

Gyártói cikkszám

CM000084

Gyártói típuskód

CF 54/150 BS IN316L

Profilforma:

U-forma

Szélesség:

150 mm

Magasság:

54 mm

Hosszúság:

3000 mm

Integrált elválasztófal:

nélkül

Kivitel:

összekötő nélkül

Anyag:

rozsdamentes acél

Jelölés színe: kék