Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 54x200mm L=3m GT33560 - CM000093

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca  54x200mm L=3m GT33560

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 54 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Integrált elválasztófal - nélkül

  • Kivitel - összekötő nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33560

Gyártói cikkszám

CM000093

Gyártói típuskód

CF 54/200GC

Szélesség:

200 mm

Magasság:

54 mm

Hosszúság:

3000 mm

Integrált elválasztófal:

nélkül

Kivitel:

összekötő nélkül

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Jelölés színe: zöld