Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 54x500mm L=3m GT33609 - CM000301

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca  54x500mm L=3m GT33609

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 54 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Anyag - acél

  • Kivitel - összekötő nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33609

Gyártói cikkszám

CM000301

Gyártói típuskód

CF 54/500EZ

Szélesség:

500 mm

Magasság:

54 mm

Profilforma:

U-forma

Anyag:

acél

Kivitel:

összekötő nélkül

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezés cink-nikkel

Hosszúság:

3000 mm

Integrált elválasztófal:

nélkül

Jelölés színe: citromsárga