Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 54x50mm L=3m SN000650 - CM000061

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 54x50mm L=3m SN000650

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 54 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Anyag - acél

  • Kivitel - összekötő nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000650

Gyártói cikkszám

CM000061

Gyártói típuskód

CF54/50EZ

Szélesség:

50 mm

Magasság:

54 mm

Profilforma:

U-forma

Anyag:

acél

Kivitel:

összekötő nélkül

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Hosszúság:

3000 mm

Anyag minősége:

egyéb

Integrált elválasztófal:

nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

2700 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Rácsos kábeltálca tartó profil 2000mm rozsdamentes