CABLOFIL - Rácsos kábeltálca elválasztó gerinc rozsdamentes GT10321 - CM923024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Választófal-magasság - 48 mm
Hosszúság - 3000 mm
Kivitel - L-profil
Rögzítő lyukasztás - Igen
Rögzítés módja - csavar nélküli
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10321
Gyártói cikkszám
CM923024
Gyártói típuskód
COT50 316L
Választófal-magasság:
48 mm
Hosszúság:
3000 mm
Kivitel:
L-profil
Rögzítő lyukasztás:
Igen
Rögzítés módja:
csavar nélküli
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Rácsos kábeltálca elválasztó gerinc rozsdamentes