Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca függesztősín G60179 - 595510

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca függesztősín G60179

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szélesség - 41 mm

  • Magasság - 41 mm

  • Nyílás szélessége - 22 mm

  • Anyagvastagság - 2.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G60179

Gyártói cikkszám

595510

Gyártói típuskód

R41S2000 EZ

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

41 mm

Magasság:

41 mm

Nyílás szélessége:

22 mm

Anyagvastagság:

2.5 mm

Profilforma:

C-profil

Kivitel:

egyszeres profil

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

9 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; %Rácsos kábeltálca függesztősín