Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca hosszanti kötőelem GT33573 - CM558223

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca hosszanti kötőelem GT33573

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hosszanti összekötő

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Anyag - acél

  • Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő

  • Hosszúság - 275 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33573

Gyártói cikkszám

CM558223

Gyártói típuskód

ED275GC

Kivitel:

hosszanti összekötő

Felület:

tűzihorganyzott

Anyag:

acél

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Hosszúság:

275 mm

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 2-es Berker Wg Up krémfehér IP44