CABLOFIL - Rácsos kábeltálca szerelő profil GT15563 - CM013200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 200 mm
Szélesség - 22 mm
Magasság - 26.25 mm
Profilforma - egyéb
Kivitel - egyszeres profil
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT15563
Gyártói cikkszám
CM013200
Gyártói típuskód
RCSN 200 GS
Hosszúság:
200 mm
Szélesség:
22 mm
Magasság:
26.25 mm
Profilforma:
egyéb
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Hegesztés előtti galvanizálás