CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 100mm 'L' alak rozsdamentes SN053326 - CM556103
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 178 mm
Magasság - 170 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-100 mm
Kivitel - oldalfali
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN053326
Gyártói cikkszám
CM556103
Gyártói típuskód
CSN100GC
Hosszúság:
178 mm
Magasság:
170 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-100 mm
Kivitel:
oldalfali
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Rácsos kábeltálca tartó 100mm "L" alak rozsdamentes