Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 100mm mennyezeti GT33621 - CM557300

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 100mm mennyezeti GT33621

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 58 mm

  • Hosszúság - 110 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33621

Gyártói cikkszám

CM557300

Gyártói típuskód

CEQ100GS

Magasság:

58 mm

Hosszúság:

110 mm

Kivitel:

oldalfali

Anyag:

acél

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

FE180/E90 4x150/70 mm2