Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 150mm dupla GT33619 - CM556310

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 150mm dupla GT33619

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 210 mm

  • Hosszúság - 228 mm

  • Kivitel - dupla támaszték

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33619

Gyártói cikkszám

CM556310

Gyártói típuskód

CSNC150GS

Magasság:

210 mm

Hosszúság:

228 mm

Kivitel:

dupla támaszték

Anyag:

acél

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Csillagos égbolt, 100 szálas, végzárós