Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 150mm GT33616 - CM556110

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 150mm GT33616

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 228 mm

  • Magasság - 170 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33616

Gyártói cikkszám

CM556110

Gyártói típuskód

CSN150GS

Hosszúság:

228 mm

Magasság:

170 mm

Kivitel:

oldalfali

Anyag:

acél

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Hegesztés előtti galvanizálás