Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 200mm dupla GT33620 - CM556320

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 200mm dupla GT33620

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 210 mm

  • Hosszúság - 278 mm

  • Kivitel - dupla támaszték

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33620

Gyártói cikkszám

CM556320

Gyártói típuskód

CSNC200GS

Magasság:

210 mm

Hosszúság:

278 mm

Kivitel:

dupla támaszték

Anyag:

acél

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Hegesztés előtti galvanizálás