Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 200mm GT12852 - CM557940

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 200mm GT12852

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 253 mm

  • Szélesség - 21 mm

  • Magasság - 87 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Szög - 90-90 °

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT12852

Gyártói cikkszám

CM557940

Gyártói típuskód

CG200GS

Hosszúság:

253 mm

Szélesség:

21 mm

Magasság:

87 mm

Kivitel:

oldalfali

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Hegesztés előtti galvanizálás