Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 200mm nehézkivitel GT33656 - CM595033

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 200mm nehézkivitel GT33656

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 130 mm

  • Hosszúság - 300 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33656

Gyártói cikkszám

CM595033

Gyártói típuskód

C41S300 GC

Magasság:

130 mm

Hosszúság:

300 mm

Kivitel:

oldalfali

Anyag:

acél

Szélesség:

45 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Anyag minősége:

egyéb

Csomagolási egység: 100 m/tekercs (csak csomagolási egységben rendelhető!)