CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 3000mm függőleges SN074049 - CM013030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 3000 mm
Szélesség - 22 mm
Magasság - 26.25 mm
Nyílás szélessége - 8.5 mm
Anyagvastagság - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074049
Gyártói cikkszám
CM013030
Gyártói típuskód
RCSN 3000 GS
Hosszúság:
3000 mm
Szélesség:
22 mm
Magasság:
26.25 mm
Nyílás szélessége:
8.5 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Profilforma:
egyéb
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Nyílás szélesség:
8.5 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Terhelhetőség:
1 kN
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profil tartókonzol 3m RCSN3000