Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 300mm GT12853 - CM557950

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 300mm GT12853

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 87 mm

  • Hosszúság - 353 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT12853

Gyártói cikkszám

CM557950

Gyártói típuskód

CG300GS

Magasság:

87 mm

Hosszúság:

353 mm

Kivitel:

oldalfali

Anyag:

acél

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Hegesztés előtti galvanizálás