CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 400mm nehézkivitel GT33657 - CM595043
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 130 mm
Hosszúság - 400 mm
Kivitel - oldalfali
Anyag - acél
Szélesség - 45 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33657
Gyártói cikkszám
CM595043
Gyártói típuskód
C41S400 GC
Magasság:
130 mm
Hosszúság:
400 mm
Kivitel:
oldalfali
Anyag:
acél
Szélesség:
45 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Anyag minősége:
egyéb
400 mm-es, nehéz kivitel