Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 500mm GT01970 - CM557460

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tartó 500mm GT01970

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 138 mm

  • Hosszúság - 557 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01970

Gyártói cikkszám

CM557460

Gyártói típuskód

CU500GS

Magasság:

138 mm

Hosszúság:

557 mm

Kivitel:

oldalfali

Anyag:

acél

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Hegesztés előtti galvanizálás