Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tető 100mm L= 2m GT47439 - CM646023

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tető 100mm L= 2m GT47439

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 100 mm

  • Anyagvastagság - 0.6 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Nem

  • Rácsos kábeltálcához használható - Igen

  • Alkalmas kábelvezetőhöz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT47439

Gyártói cikkszám

CM646023

Gyártói típuskód

CP100GC

Fedél szélessége:

100 mm

Anyagvastagság:

0.6 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Hosszúság:

2000 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Rácsos kábeltálca tető 100mm L= 2m