CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tető 300mm L= 2m GT33663 - CM646050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 300 mm
Alkalmas kábeltálcához - Nem
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33663
Gyártói cikkszám
CM646050
Gyártói típuskód
CP300GS
Fedél szélessége:
300 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Hegesztés előtti galvanizálás