CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tető 400mm L=2m G60172 - CM646060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 400 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G60172
Gyártói cikkszám
CM646060
Gyártói típuskód
CP400GS
Fedél szélessége:
400 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Hegesztés előtti galvanizálás