Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tető 500mm L= 2m GT25706 - CM646070

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tető 500mm L= 2m GT25706

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 500 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25706

Gyártói cikkszám

CM646070

Gyártói típuskód

CP500GS

Fedél szélessége:

500 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

2000 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Hegesztés előtti galvanizálás