CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tető 50mm L= 2m GT01998 - CM646010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 50 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01998
Gyártói cikkszám
CM646010
Gyártói típuskód
CP50GS
Fedél szélessége:
50 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Hegesztés előtti galvanizálás