Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tető 50mm L=2m rozsdamentes GT33675 - CM646014

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tető  50mm L=2m rozsdamentes GT33675

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 50 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33675

Gyártói cikkszám

CM646014

Gyártói típuskód

CP50S6 SS 316L

Fedél szélessége:

50 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

2000 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Felület:

egyéb

Szín:

egyéb

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Rozsdamentes acél, edzett:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

RAL-szám:

0

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer actuator ; KNX Redőnyaktor