Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tető 600mm L= 2m GT13669 - CM646080

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tető 600mm L= 2m GT13669

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13669

Gyártói cikkszám

CM646080

Gyártói típuskód

CP600GS

Fedél szélessége:

600 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

2000 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Hegesztés előtti galvanizálás