CABLOFIL - Rácsos kábeltálcához függesztőlap L=300mm SN003421 - CM586300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 61 mm
Hosszúság - 300 mm
Kivitel - mennyezeti kengyel
Anyag - acél
Terhelhetőség - 29 N
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003421
Gyártói cikkszám
CM586300
Gyártói típuskód
SCF300GS
Szélesség:
61 mm
Hosszúság:
300 mm
Kivitel:
mennyezeti kengyel
Anyag:
acél
Terhelhetőség:
29 N
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Rácsos kábeltálca tartó 150mm