CABLOFIL - Rácsos kábeltálcatartó profil 300mm GT52354 - CM013304
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 4 A
Lekapcsolási teljesítmény - 100 kA
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT52354
Gyártói cikkszám
CM013304
Gyártói típuskód
RCSN 300 SS 316L
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
4 A
Lekapcsolási teljesítmény:
100 kA
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Hengeres biztosíték ; Rácsos kábeltálcatartó profil 300mm