Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Carbon Grafit Kft - Fűtőbetét 600W/230V M12L300mm közeg:víz GT73760 - 12-0709/03

MásolásMásolás
Carbon Grafit Kft - Fűtőbetét 600W/230V M12L300mm közeg:víz GT73760

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozási teljesítmény - 0.6-0.6 kW

  • 1. névleges feszültség - 230 V

  • Karima-átmérő - 12 mm

  • Merülési mélység - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT73760

Gyártói cikkszám

12-0709/03

Gyártói típuskód

Fűtőszál 600W/230V M12

Csatlakozási teljesítmény:

0.6-0.6 kW

1. névleges feszültség:

230 V

Karima-átmérő:

12 mm

Merülési mélység:

300 mm

Melegvízkészítő berendezések ; Elektromos fűtőkarima víztárolóhoz ; Fűtőbetét 600W/230V M12L300mm közeg:víz