Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CATA - Ventilátor 230VAC 115m3/h fali 8W 31dB időzítővel, ezüst színben IP44 GT87473 - 00900500

MásolásMásolás
CATA - Ventilátor 230VAC 115m3/h fali 8W 31dB időzítővel, ezüst színben IP44 GT87473

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Légszállítás - 115 m3/h

  • Szín - ezüst

  • Szerelési mód - fal-/csőbeépítés

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Hálózati frekvencia - 50 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8422248056069

Sonepar cikkszám

GT87473

Gyártói cikkszám

00900500

Gyártói típuskód

E-100 GST

Légszállítás:

115 m3/h

Szín:

ezüst

Szerelési mód:

fal-/csőbeépítés

Névleges feszültség:

230 V

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Fordulatszám:

2600 1/min

Védettség:

IP44

Irány:

centrifugális

Összeállítás:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Szélesség:

100 mm

Magasság:

100 mm

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; CATA ; Ventilátor 230VAC 115m3/h fali 8W 31dB utószellőztető funkc.