CATA - Ventilátor 230VAC 115m3/h fali perimetr. 8W 31dB időzítővel, fehér IP44 GT66381 - 00900100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Légszállítás - 115 m3/h
Szín - fehér
Szerelési mód - fal-/csőbeépítés
Névleges feszültség - 230 V
Hálózati frekvencia - 50 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8422248049627
Sonepar cikkszám
GT66381
Gyártói cikkszám
00900100
Gyártói típuskód
E-100 GT
Légszállítás:
115 m3/h
Szín:
fehér
Szerelési mód:
fal-/csőbeépítés
Névleges feszültség:
230 V
Hálózati frekvencia:
50 Hz
Összeállítás:
egyéb
Fordulatszám:
2600 1/min
Ház anyaga:
műanyag
Irány:
centrifugális
Védettség:
IP44
Szélesség:
100 mm
Magasság:
100 mm
Háztartási kiskészülékek ; CATA ; Ventilátor 230VAC 90m3/h fali perimetr. 8W 31dB időzítő