CATA - Ventilátor 230VAC 4/8W 36/115m3/h IP44 silver (2 sebesség) GT97678 - 00900600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Légszállítás - 115 m3/h
Szín - ezüst
Szerelési mód - fal-/csőbeépítés
Névleges feszültség - 230 V
Hálózati frekvencia - 50 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8422248056076
Sonepar cikkszám
GT97678
Gyártói cikkszám
00900600
Gyártói típuskód
E-100 GSTH
Légszállítás:
115 m3/h
Szín:
ezüst
Szerelési mód:
fal-/csőbeépítés
Névleges feszültség:
230 V
Hálózati frekvencia:
50 Hz
Összeállítás:
egyéb
Fordulatszám:
2600 1/min
Ház anyaga:
műanyag
Irány:
centrifugális
Védettség:
IP44
Szélesség:
100 mm
Magasság:
100 mm
Ventilátor 230VAC 4/8W 36/115m3/h IP44 silver (2 sebesség)