CATA - Ventilátor 230VAC 90m3/h fali 4/5/8W 31dB időzítő, páraérz.fekete IP44 SN111582 - 00900602
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Légszállítás - 90 m3/h
Szín - fekete
Szerelési mód - fal-/csőbeépítés
Névleges feszültség - 230 V
Hálózati frekvencia - 50 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5999531603789
Sonepar cikkszám
SN111582
Gyártói cikkszám
00900602
Gyártói típuskód
E-100 GTH BK
Légszállítás:
90 m3/h
Szín:
fekete
Szerelési mód:
fal-/csőbeépítés
Névleges feszültség:
230 V
Hálózati frekvencia:
50 Hz
Fordulatszám:
2600 1/min
Védettség:
IP44
Irány:
centrifugális
Összeállítás:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
100 mm
Magasság:
100 mm
Ventilátor 230VAC 90m3/h fali 4/5/8W 31dB időzítő, páraérz.fekete IP44