CATA - Ventilátor 230VAC 90m3/h fali 4/5/8W 31dB időzítő, páraérz. IP44 GT66382 - 00900200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Légszállítás - 115 m3/h
Szín - fehér
Szerelési mód - fal-/csőbeépítés
Névleges feszültség - 230 V
Hálózati frekvencia - 50 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8422248049634
Sonepar cikkszám
GT66382
Gyártói cikkszám
00900200
Gyártói típuskód
E-100 GTH
Légszállítás:
115 m3/h
Szín:
fehér
Szerelési mód:
fal-/csőbeépítés
Névleges feszültség:
230 V
Hálózati frekvencia:
50 Hz
Fordulatszám:
2600 1/min
Védettség:
IP44
Irány:
centrifugális
Összeállítás:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
100 mm
Magasság:
100 mm
Háztartási kiskészülékek ; CATA ; Ventilátor 230VAC 90m3/h fali 4/5/8W 31dB időzítő, páraérz.