Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CEAG - Rb lengő dug.alj 16A 400V 5P GT68320 - GHG 511 3506 R0001

MásolásMásolás
CEAG - Rb lengő dug.alj  16A 400V 5P GT68320

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hálózati feszültség - 415 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 5

  • Kivitel - kapcsoló/tengelykapcsoló

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT68320

Gyártói cikkszám

GHG 511 3506 R0001

Gyártói típuskód

GHG 511 3506 R0001

Hálózati feszültség:

415 V

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

5

Kivitel:

kapcsoló/tengelykapcsoló

Ház anyaga:

műanyag

Ex-osztály:

IIC

Ipari csatlakozók ; CEAG ; Rb dugvilla 16A 400V 5P