Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CEAG - Vészvilágító 3W LED IP65 SN079684 - 120-052-024

MásolásMásolás
CEAG - Vészvilágító 3W LED IP65 SN079684

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079684

Gyártói cikkszám

120-052-024

Gyártói típuskód

Atlantic LED S CG-S 3W

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 20W/ 2700K CSAVART 8000h T2