Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CEAG - Vészvilágító LED-es 5W KRZ 25 LED CG-S SN157666 - KRZ 25 LED CG-S

MásolásMásolás
CEAG - Vészvilágító LED-es 5W KRZ 25 LED CG-S SN157666

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falra / mennyezetre szerelt

  • Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés

  • Rendszer teljesítmény - 5 W

  • Betáplálás - decentrális (egyedi elem)

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN157666

Gyártói cikkszám

KRZ 25 LED CG-S

Gyártói típuskód

KRZ 25 LED CG-S

Szerelési mód:

falra / mennyezetre szerelt

Funkció:

menekülési útvonal világítás/-jelölés

Rendszer teljesítmény:

5 W

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Fényforrással:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Észlelési távolság:

32 m

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-10-40 °C

Búra anyaga:

műanyag opál

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Vészvilágító LED-es 5W KRZ 25 LED CG-S