Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Érvéghüvely 240mm2 L=40mm szigeteletlen SN005343 - 850155

MásolásMásolás
CELLPACK - Érvéghüvely 240mm2 L=40mm szigeteletlen SN005343

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 40 mm

  • Szín - egyéb

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN005343

Gyártói cikkszám

850155

Gyártói típuskód

DN 240-40

Névleges keresztmetszet:

240 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

40 mm

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Nem

Felület:

egyéb

Anyag:

egyéb

Háztartási nagykészülékek ; Páraelszívó ; Páraelszívó inox 50cm 530m3