CELLPACK - Kötődoboz öntőgyantás műanyag vízálló (MSZ EN 50393) /gyantával/, rugós vezeték összekötővel IP68 SN102585 - 420083
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - négyzetes
Beültetés - csavarbilincs
Szerelési mód - univerzális
Védettség - IP68
Max. vezetékkeresztmetszet - 2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102585
Gyártói cikkszám
420083
Gyártói típuskód
CG Box
Forma:
négyzetes
Beültetés:
csavarbilincs
Szerelési mód:
univerzális
Védettség:
IP68
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Bevezetések száma:
13
Földbe szerelés:
Igen
Szín:
szürke
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
85 mm
Szélesség:
85 mm
Mélység:
43 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
tömítő membrán
Anyag:
műanyag
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
pattintós
Önthető:
Igen
Öntvény anyag együtt szállítva:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V