CELLPACK - Melegzsugor összekötő 1x150-300mm2 árny. nélkül SMH1 SN083029 - 150161
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség U0/U (Um) - 0.6/1 (1.2) kV
Kivitel - melegzsugor
Szigetelőanyag - műanyag
Papír-és műanyagszigetelésű kábel csatlakoztatására - Nem
Vezetékek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083029
Gyártói cikkszám
150161
Gyártói típuskód
150 161
Névleges feszültség U0/U (Um):
0.6/1 (1.2) kV
Kivitel:
melegzsugor
Szigetelőanyag:
műanyag
Papír-és műanyagszigetelésű kábel csatlakoztatására:
Nem
Vezetékek száma:
1
Védővezetővel:
Igen
Vezeték névleges keresztmetszet:
150-300 mm2
Bányászati engedély:
Nem
Koncentrikus árnyékolással:
Nem
Alkalmas:
N(A)YY
Csatlakoztatási tartozékok:
nélkül
Halogénmentes:
Igen